TJS GJET ER32 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit ER32-Adaption

Artikel-Nr.: L24120 3008
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 3008
EAN / GTIN 7291075400052
Herstellernummer 3355061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): ER32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 138 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): ER32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb