TJS GJET HSK A63 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindel mit HSK-Adaption

Artikel-Nr.: L24120 3007
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 3007
EAN / GTIN 7291075400045
Herstellernummer 3355062

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): HSK A63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslänge (LF): 124 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 173 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): HSK A63

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb