TJS GJET BT40 Kompakte, KSS-betriebene Schnelllaufspindeln mit BT-Adaption

Artikel-Nr.: L24120 3006
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 3006
EAN / GTIN 7291075400069
Herstellernummer 3355060

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schnelllaufspindeln
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 7 mm
  • Funktionslänge (LF): 107 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 189 mm
  • Kraglänge (LPR): 1
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb