SC-12-8-PICCO Reduction Sleeves for Round Shank Holders for Modular Back-End Machining System

Artikel-Nr.: L24120 3004
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 3004
EAN / GTIN 7291075489453
Herstellernummer 3445038

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zwischenhülsen
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 8 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb