CAT50 FM 2-1/2X2.875 Werkzeugaufnahmen CAT A.N.S.I. B5.50 mit ISO für Fräseraufnahmen.

Artikel-Nr.: L24120 2995
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2995
EAN / GTIN 7291075156959
Herstellernummer 4501533

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 4.881″ ,Körperlänge (LB) 2-7/8″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 2-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 4.881″
  • Körperlänge (LB): 2-7/8″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 1-1/8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 2-1/2″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb