CAT50 SEM 3/4X3.500 C ISO 3937 Schalenfräserhalter mit Kühlmittelbohrungen und Caterpillar ADB-Kegelschäften. Symmetrisches Design, dynamisch ausgewuchtet für die Bearbeitung mit hohen Drehzahlen.

Artikel-Nr.: L24120 2984
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2984
    EAN / GTIN 7291075278699
    Herstellernummer 4509515

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 1.772″ ,Körperlänge (LB) 3-1/2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 1.772″
    • Körperlänge (LB): 3-1/2″
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schaftgrösse (SS): 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb