CAT40 SEM 3/4X 1.375 C ISO 3937 shell mill holders with coolant holes and Caterpillar ADB tapered shanks. Symmetrical design, dynamically balanced for high RPM machining.

Artikel-Nr.: L24120 2980
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2980
EAN / GTIN 7291075278675
Herstellernummer 4509513

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperlänge (LB) 1-3/8″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1-3/8″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb