CAT40 SEM 1-1/2X2.406 ISO 3937 Shell mill holders with Caterpillar form ADB tapered shanks.

Artikel-Nr.: L24120 2974
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2974
EAN / GTIN 7291075145267
Herstellernummer 4501477

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperlänge (LB) 2.406″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 2.406″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.938″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb