CAT40 SEM 1/2X2.000 C ISO 3937 shell mill holders with coolant holes and Caterpillar ADB tapered shanks. Symmetrical design, dynamically balanced for high RPM machining.

Artikel-Nr.: L24120 2967
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2967
EAN / GTIN 7291075278781
Herstellernummer 4509534

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperdurchmesser (BD) 1.475″ ,Körperlänge (LB) 2″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.475″
  • Körperlänge (LB): 2″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.57″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb