CAT40 SEM 3/4″ ISO 3937 Schalenfräserhalter mit Caterpillar Form ADB Kegelschäften.

Artikel-Nr.: L24120 2964
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2964
EAN / GTIN 7291075145236
Herstellernummer 4501474

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperlänge (LB) 1-3/8″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1-3/8″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb