CAT50 SEM1-1/2X6.00 ISO 3937 Schalenfräserhalter mit ADB-Kegelschäften in Caterpillar-Form.

Artikel-Nr.: L24120 2962
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2962
EAN / GTIN 7291075145397
Herstellernummer 4501541

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperlänge (LB) 6″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/2″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 6″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.938″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb