CAT50 SEM1 X2.42X12.00 ISO 3937 Schalenfräserhalter mit Caterpillar ADB-Kegelschäften.

Artikel-Nr.: L24120 2961
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2961
EAN / GTIN 7291075145410
Herstellernummer 4503584

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne ,Körperlänge (LB) 12″ ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 12″
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 50″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb