DIN69871 50 FM 60 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Aufnahmedorn DIN 6357 für Fräser mit Innenzentrierung.

Artikel-Nr.: L24120 2944
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2944
EAN / GTIN 7291075127690
Herstellernummer 4537003

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 128 mm, Körperlänge (LB) 70 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 128 mm
  • Körperlänge (LB) 70 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 40 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 60 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb