BT50 ER16X150 DIN6499 Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 2928
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2928
    EAN / GTIN 7291075130034
    Herstellernummer 4510007

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 150 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER16
    • Kraglänge (LPR) 150 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb