SC 20 SPR 15 Reduktions-Hülsen für MAXIN-Kraftspannzangen-System.

Artikel-Nr.: L24120 2893
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2893
    EAN / GTIN 7291075183306
    Herstellernummer 4505931

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 15 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 60 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb