HSK A100 B16MN 100 Rohlinge mit HSK DIN69893/A-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 289
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 289
EAN / GTIN 7291075129694
Herstellernummer 4561207

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 102 mm, Körperlänge (LB) 54.8 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 102 mm
  • Körperlänge (LB) 54.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb