SC 32 S HYDRO 16 Abgedichtete Reduzierhülsen für Hydro-Dehnspannfutter

Artikel-Nr.: L24120 2868
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Reduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2868
    EAN / GTIN 7291075256949
    Herstellernummer 4559415

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zwischenhülsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb