• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

BT40 DC B16X 90 Werkzeugaufnahme BT MAS-403 mit Bohrfutter-Aufnahme DIN 238.

Artikel-Nr.: L24120 2849
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24120 2849
EAN / GTIN 7291075131413
Herstellernummer 4511426

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb