CAT40 HYDRO 1 1/4X4.331 Hydrodehnspannfutter mit Kühlmittelbohrungen und ADB-Kegelschäften von Caterpillar.

Artikel-Nr.: L24120 2757
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2757
EAN / GTIN 7291075281811
Herstellernummer 4559612

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.559″ ,Körperlänge (LB) 2.204″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.559″
  • Körperlänge (LB): 2.204″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4.331″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb