GTIN ER32 ISO 4.00X3.15 Gewindebohrzangen, basierend auf ER-Spannzangen mit ISO Zug- und Druckstufe für CNC-Fräs- und Revolverdrehmaschinen

Artikel-Nr.: L24120 2740
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2740
EAN / GTIN 7291075150711
Herstellernummer 4548076

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb