CAT40 HYDRO 5/8X3.149 Hydrodehnspannfutter mit Kühlmittelbohrungen und ADB-Kegelschäften von Caterpillar.

Artikel-Nr.: L24120 2732
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2732
EAN / GTIN 7291075281781
Herstellernummer 4559609

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 1.496″ ,Körperlänge (LB) 1.692″ ,Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 5/8″ ,Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.496″
  • Körperlänge (LB): 1.692″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 5/8″
  • Kraglänge (LPR): 3.149″
  • Schaftgrösse (SS): 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb