ER32 SRF 4X50 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: L24120 271
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 271
EAN / GTIN 7291075143010
Herstellernummer 4509177

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 31 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb