HSK A63 SRK 3X85 Schrumpffutter mit HSK DIN69893 Form A Aufnahme für Hartmetall Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 2685
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2685
EAN / GTIN 7291075183931
Herstellernummer 4504445

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 79 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 79 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Kraglänge (LPR) 111 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb