DIN2080 50 EM50X100 DIN 6359 / DIN 1835 Form B Weldonaufnahmen mit DIN 2080 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 2679
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2679
EAN / GTIN 7291075132052
Herstellernummer 4500683

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Gesamtlänge (OAL) 226.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 226.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb