ST 25X200 SRK12 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: L24120 2665
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrumpffutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2665
    EAN / GTIN 7291075200713
    Herstellernummer 4505249

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 35.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 35.5 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
    • Kraglänge (LPR) 200 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb