ST 25X200 SRK10 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: L24120 2650
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2650
EAN / GTIN 7291075200706
Herstellernummer 4505248

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 64.3 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 64.3 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 10 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb