ST 12X160 SRK 4 Schrumpfverlängerungen

Artikel-Nr.: L24120 2623
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2623
EAN / GTIN 7291075200669
Herstellernummer 4505244

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 14.8 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 14.8 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Kraglänge (LPR) 160 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb