ER25 ODP M08X10 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: L24120 2587
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2587
EAN / GTIN 7291075422580
Herstellernummer 3387275

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 12.6 mm, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12.6 mm
  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Kraglänge (LPR) 10 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb