HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für um 45° montierte Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: L24120 2566
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2566
EAN / GTIN 7291075407891
Herstellernummer 3347957

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 121 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 58 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Kraglänge (LPR) 121 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb