ER20 ODP M08X02 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: L24120 2560
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2560
EAN / GTIN 7291075422559
Herstellernummer 3387271

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 13 mm, Körperlänge (LB) 2 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 13 mm
  • Körperlänge (LB) 2 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Kraglänge (LPR) 2 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb