BT50 MT3X150 DIN 6383 / DIN 228-2 Form D Tang Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: L24120 2545
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Aufnahmen-Adapter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2545
    EAN / GTIN 7291075131567
    Herstellernummer 4500397

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 112 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 112 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Kraglänge (LPR) 150 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb