BT50 ER32 SHORT Kurze ER-Spannzangenfutter mit BT MAS-403 AD-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 253
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 253
    EAN / GTIN 7291075142914
    Herstellernummer 4509170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 44 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER32
    • Kraglänge (LPR) 44 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb