DIN69871 40 CF4-S CLICKFIT-Aufnahmen

Artikel-Nr.: L24120 2526
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2526
EAN / GTIN 7291075143188
Herstellernummer 4548020

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 44.1 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 44.5 mm
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Bunddurchmesser (DF) 63.55 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 112.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 44.1 mm
  • Schaftlänge (LS) 68.4 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb