CAT50 MAXIN 1-1/4X4.05 Kraftspannfutter mit Caterpillar-Kegelschaft Form AD/B.

Artikel-Nr.: L24120 2520
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspann-Drehfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2520
EAN / GTIN 7291075182897
Herstellernummer 4503954

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.717″ ,Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4.05″
  • Schaftgrösse (SS): 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb