BT40 MAXIN 20X 85 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 2514
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2514
EAN / GTIN 7291075183085
Herstellernummer 4505089

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 51 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb