BT40 MT1X120 DIN 6383 / DIN 228-2 Form D Tang Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: L24120 2506
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2506
EAN / GTIN 7291075131529
Herstellernummer 4500393

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 93 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 93 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb