BT40 MAXIN 32X108 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 2449
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2449
EAN / GTIN 7291075183054
Herstellernummer 4504294

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 108 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb