BT30 SRK 4X50 Schrumpffutter nach BT MAS-403 Aufnahme für VHM Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 241
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 241
EAN / GTIN 7291075188240
Herstellernummer 3310790

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 36.3 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 36.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm
  • Kraglänge (LPR) 72 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb