C6 SRKIN 16X85 Schrumpffutter mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 2396
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2396
EAN / GTIN 7291075267181
Herstellernummer 4561413

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 44.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 44.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Kraglänge (LPR) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb