DIN69871 40 SRKIN 25X100 Schrumpffutter mit DIN 69871 Form AD Aufnahme für VHM und HSS Werkzeuge

Artikel-Nr.: L24120 2372
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2372
EAN / GTIN 7291075177510
Herstellernummer 4504161

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 57 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb