BT50 EM 32X115 DIN6359 / DIN1835 Form B Weldonaufnahmen für Schaftfräser mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 2358
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2358
    EAN / GTIN 7291075130577
    Herstellernummer 4529010

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 71 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 216.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 71 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 216.8 mm
    • Kraglänge (LPR) 115 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb