C6 ASHL 25-45 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge, 45°-Anstellung

Artikel-Nr.: L24120 2356
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2356
EAN / GTIN 7291075344806
Herstellernummer 4509729

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 102 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 83 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 140 mm
  • Kraglänge (LPR) 102 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb