C8 ASHA 32 Werkzeughalter mit CAMFIX Schnittstelle für Schaftwerkzeuge für die Außenbearbeitung, 90°-Anstellung

Artikel-Nr.: L24120 2354
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2354
EAN / GTIN 7291075344837
Herstellernummer 4509727

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 85 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 53 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 80 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 133 mm
  • Kraglänge (LPR) 85 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb