C6 EM40X100 Weldon-Aufnahmen (DIN1835 Form B) mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle.

Artikel-Nr.: L24120 2347
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2347
EAN / GTIN 7291075266689
Herstellernummer 4561387

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 90 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 138 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 90 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 138 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb