C6 ABB-40-70 Adapter mit CAMFIX-Schnittstelle für Bohrstangen, verwendbar mit Reduzierhülsen

Artikel-Nr.: L24120 2278
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2278
EAN / GTIN 7291075217728
Herstellernummer 4509469

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 105 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
  • Kraglänge (LPR) 105 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb