HSK A63 SRKIN6X80 Schrumpffutter nach HSK DIN69893 Form A

Artikel-Nr.: L24120 2268
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2268
EAN / GTIN 7291075176285
Herstellernummer 4503899

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 38 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb