DIN69871 50 ODP16X228 FLEXFIT Gewindeanschlussschäfte mit DIN 69871 Form ADB Kegelanpassung

Artikel-Nr.: L24120 2252
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2252
EAN / GTIN 7291075163520
Herstellernummer 4509411

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Körperlänge (LB) 200 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
  • Körperlänge (LB) 200 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
  • Kraglänge (LPR) 228 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb