DIN69871 50 ODP12X128 FLEXFIT Gewindeanschlussschäfte mit DIN 69871 Form ADB Kegelanpassung

Artikel-Nr.: L24120 2242
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2242
EAN / GTIN 7291075163469
Herstellernummer 4509405

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 40 mm, Körperlänge (LB) 100 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 40 mm
  • Körperlänge (LB) 100 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
  • Kraglänge (LPR) 128 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb