HSK A63 B16MN 200 Rohlinge mit HSK DIN69893/A-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 2203
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2203
EAN / GTIN 7291075129687
Herstellernummer 4561206

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Körperlänge (LB) 155.5 mm, Kraglänge (LPR) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Körperlänge (LB) 155.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb