HSK A63 B16MN 100 Rohlinge mit HSK DIN69893/A-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 2202
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2202
EAN / GTIN 7291075129670
Herstellernummer 4561205

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Rohlinge, Körperdurchmesser (BD) 63 mm, Körperlänge (LB) 55.5 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 63 mm
  • Körperlänge (LB) 55.5 mm
  • Kraglänge (LPR) 100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb